Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette GK8, 2-Strang, 16 - 8, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette GK8, 2-Strang, 16 - 8, 4 mm
Anschlagkette GK8, 2-Strang, 16 - 8, 4 mm
Anschlagkette GK8, 2-Strang, 16 - 8, 4 mm
Artikel-Nr.:
     369-7416824
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     7416824
EAN/GTIN:
     4039934002251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Hinweise: Abbildung ähnlich.Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.Anwendung: Zum Heben und Transportieren von Lasten.Eigenschaften: Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.Fußnote: Auf Anfrage weitere Längen, Endbeschläge, Wippe und extra größerer Aufhängeringe erhältlich.Vorteile: - verschleißarm- temperaturbeständig.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
4 m
Verkürzungsklaue:
Nein
Güteklasse:
8
Tragfähigkeit kg:
8000 kg
Kettennenngröße:
16 mm
Anzahl der Kettenstränge:
2
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 2-strängig, anschlagkette, anschlagkette cartec, Anschlagketten, Lastketten, Hebeketten, Schweißketten, Transportketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,21*
€ 630,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,94*
€ 627,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,93*
€ 594,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,01*
€ 575,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,54*
€ 534,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.