Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JDT Anschlagwirbel Theipa Point F GK 10 mit Innengewinde, M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JDT Anschlagwirbel Theipa Point F GK 10 mit Innengewinde, M24
JDT Anschlagwirbel Theipa Point F GK 10 mit Innengewinde, M24
JDT Anschlagwirbel Theipa Point F GK 10 mit Innengewinde, M24
Artikel-Nr.:
     369-74190324
Hersteller:
     Jdt
Herst.-Nr.:
     381804000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Hinweise: Die Gewindetiefe beträgt 1,25 x d. Die Bolzenlänge muss bei Stahl mindestens dem Bolzendurchmesser entsprechen. Bei Aluminium oder Guss muss das Gewinde entsprechend länger sein.Anwendung: Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,5 t bis 5 t- 360° drehbar- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: - Quetschmarken verhindern dasVerklanken des Gliedes- im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe- leichtere Montage / Demontagedurch geschmiedeten Sechskantam Wirbelkörper.
Weitere Informationen:
Länge l:
30 mm
Durchmesser d3:
57 mm
Gewindedurchmesser:
M 24
Höhe h1:
85 mm
Kraftangriff:
50
Breite b:
45 mm
Tragfähigkeit kg:
2100 kg
Höhe h2:
120 mm
Durchmesser d2:
18 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, Ringschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
2
Frei Haus
ab € 176,52*
€ 216,03*
Lager 369
1
Frei Haus
ab € 181,24*
€ 224,06*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.