Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JDT Anschlagpunkt THEIPA Point-F, M 24x30, GK 10, 2100kg, mit Innengewinde, kugelgelagert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JDT Anschlagpunkt THEIPA Point-F, M 24x30, GK 10, 2100kg, mit Innengewinde, kugelgelagert
JDT Anschlagpunkt THEIPA Point-F, M 24x30, GK 10, 2100kg, mit Innengewinde, kugelgelagert
JDT Anschlagpunkt THEIPA Point-F, M 24x30, GK 10, 2100kg, mit Innengewinde, kugelgelagert
Artikel-Nr.:
     638-51609-0381804000
Hersteller:
     JDT
Herst.-Nr.:
     381804000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte

Die fortschrittlichste Generation der Anschlagwirbel

Unter Ausnutzung der technologischen Eigenschaften des speziell ausgewählten Werkstoffes ist es uns

gelungen auch in diesem Bereich von schweren Lasten, die Tragfähigkeiten der neuen Anschlagwirbel

THEIPA Point noch einmal zu steigern.

Beim THEIPA Point TP 20 bedeutet dies eine Gewichtsreduzierung von ca. 50 % gegenüber dem alten TAWGK 20.

Alle neuen THEIPA Point haben ab der Nenngröße 8 t  (TP 8) eine mechanisch ausgebildete Labyrinthdichtung.

Diese vermindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und verlängert somit die Lebensdauer.

Alle neuen THEIPA Point sind in ihrem galvanischen Überzug Cr VI-frei. Hiermit erfüllen wir die EU Richtlinie

2000/53/EG und 2011/65/EU.

Mit Hilfe der neuen Tragfähigkeitstafel können Sie sofort den richtigen Anschlagwirbel THEIPA Point oder

flat point finden.

Gleichzeitig dient die rote Markierung zur Ermittlung der Ablegereife beim THEIPA Point.

 

Alle Vorteile des Anschlagwirbels  THEIPA Point werden hier ebenfalls berücksichtigt.

» In der Regel ist die Gewindetiefe 1,25 x d.
» Die eingeprägte Tragfähigkeit gilt für die Anschlagart unter 90°.
» Schrauben der Güteklasse 10.9 rissgeprüft sind als Verbindungselement zugelassen.
» Abweichende Gewindeausführungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.
» Vierfache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen.

Weitere technische Daten und Beshreibungen, siehe Produktdaten-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Anschlagpunkt, JDT, JDT-Anschlagpunkt, Theipapoint, Theipa Point, Anschlagwirbel, JDT-Anschlagwirbel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
100
2
Frei Haus
ab € 176,52*
€ 216,03*
1
Frei Haus
ab € 181,24*
€ 224,06*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 432,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.