Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Niro Drahtseil, 4 mm, Konstr.7x19, Bund 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro Drahtseil, 4 mm, Konstr.7x19, Bund 10 m
Niro Drahtseil, 4 mm, Konstr.7x19, Bund 10 m
Niro Drahtseil, 4 mm, Konstr.7x19, Bund 10 m
Artikel-Nr.:
     369-744010
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     744010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 10 m
Eigenschaften: Werkstoff-Nr. 1.4401, ohne Fasereinlage, mit 1.570 N/mm (160 kp/mm) Nennfestigkeit.
Weitere Informationen:
Bruchkraft:
8.3 kN
Seildurchmesser:
4 mm
Seillänge:
10 m
Seilkonstuktion:
7 x 19
Aufmachung:
Bund
Nennfestigkeit:
1570 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø4, Edelstahlseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.