Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 3/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 3/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 3/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 3/8"
Artikel-Nr.:
     369-74451
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74451
EAN/GTIN:
     4251063402638
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
bogenschäkel 16mm
schäkel
Eigenschaften: 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Auge Durchmesser d2/d3:
26 mm
Bügelöffnung b1:
16 mm
Schäkelform:
geschweift
Bügel Lichte Weite b3/d2:
24 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
36 mm
Bolzendurchmesser:
12 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Größe:
3/8"
Bolzentyp:
Augenbolzen
Durchmesser d1:
10 mm
Äußere Bügelbreite b2:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 1,279*
€ 1,779*
2 Tage
68
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,14*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,779*
€ 2,11701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,729*
€ 2,05751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,659*
€ 1,97421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,589*
€ 1,89091
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,279*
€ 1,52201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.