Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderseil, Endlosseil zur Selbstmontage, 6 mm, 100 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Expanderseil, Endlosseil zur Selbstmontage, 6 mm, 100 m mm
Expanderseil, Endlosseil zur Selbstmontage, 6 mm, 100 m mm
Artikel-Nr.:
     369-74606100
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     74606100
EAN/GTIN:
     4039934661168
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
Hinweise: Abbildung ähnlich.Anwendung: Zum einfachen und schnellen Abspannen oder Fixieren. Dehnung ca. 100%, nur für untergeordnete Anforderungen.Eigenschaften: Kern aus bestem Latex, umflochten mit hochfestem, scheuerfestem, UV-beständigem Polyester.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endlosseil zur Selbstmontage
Seildurchmesser:
6 mm
Seillänge:
100 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.