| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-74703333602010 Herst.-Nr.: 74703333602010 EAN/GTIN: 4025092358408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Langlebiges textiles Anschlagmittel mit Stahleinlage zum Verbinden des Hebezeuges und der Last. Haupteinsatz in der Bühnentechnik.Eigenschaften: Rundschlinge mit bis zu 4 t Traglast. Innenmaterial aus Stahldrahtseil, Außenmaterial aus gewebtem, imprägniertem, schwarzen Polyestergewebe. Tragfähigkeitszulassung durch eingenähtes Label. 7-fache Sicherheit.Tragfähigkeitszulassung, BG Zulassung, in Anlehnung an EN 1492-2, EN 13414 -1/A1 und EN 13414 -3 Anhang A.Fußnote: Zwischenlängen auf Anfrage.Vorteile: - keine Sekundärsicherung nach BGV-C1 notwendig wegen Stahlseileinlage - Prüfung der inneren Drahtseile durch Sichtfenster möglich- hohe Schnittfestigkeit- sehr langlebig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nutzlänge: | 1 m | Tragfähigkeit kg: | 2000 kg | Umfang: | 2 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurt, Rundschlingen, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder, Hebeband, Traversenschlinge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |