Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Doppelmantel, Tragkraft 1.000 kg, Umfang 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Doppelmantel, Tragkraft 1.000 kg, Umfang 6 m
Rundschlinge Doppelmantel, Tragkraft 1.000 kg, Umfang 6 m
Artikel-Nr.:
     369-757289
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     757289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg
kranschlinge 1000kg
Anwendung: Langlebiges textiles Anschlagmittel zum Verbinden des Hebezeuges und der Last.Eigenschaften: Innenmaterial aus endlos Polyesterfasersträngen, Außenmaterial aus doppelt nahtlos gewebtem, imprägniertem Polyestergewebe. Kennzeichnung der Tragfähigkeit auf dem Außenmantel. Tragfähigkeitszulassung durch eingenähtes Label. 7-fache Sicherheit.Fußnote: Höhere Tragfähigkeiten (bis zu 255 Tonnen) und erweiterte Nutzlängen auf Anfrage.Vorteile: - langlebig und widerstandsfähig durch Doppelmantel - flexibel einsetzbar- beschädigt die Last nicht- sehr leichtes Anschlagmittel.
Weitere Informationen:
Rundschlinge Auflagebreite:
46 mm
Nutzlänge:
3 m
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Farbe:
violett
Umfang:
6 m
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 3m, Gurt, Schlupf, Tragegurt, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder, Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.