Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 60 mm, FST, brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 60 mm, FST, brüniert
DIN 705 A, Stellring, 60 mm, FST, brüniert
DIN 705 A, Stellring, 60 mm, FST, brüniert
Artikel-Nr.:
     369-D705AAVEO60
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D705AAVEO60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
brün.
Güte:
FST
Innendurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,6478*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,2778*
€ 19,37058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,8378*
€ 18,84698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4378*
€ 18,37098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,8278*
€ 17,64508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2178*
€ 16,91918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6478*
€ 13,86088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.