Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Bohrschraube mit angepresster Scheibe, ST 4,2x16, ST, verzinkt, dünnschic


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-D7504MSAAHN04216T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7504MSANHN04216T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenbohrschraube
linsenbohrschraube 3,5x16
Bohrschraube Linsenkopf mit angepresster ScheibeHinweise: Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit angepresster Scheibe
Normnummer:
Bohr-SHR, LISE-KPF m. SHB
Norm:
Bohr-SHR, LISE-KPF m. SHB
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
Zn3/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 20
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504, Selbstbohrende Schraube mit Halbrundkopf, 91380, 044, 044TX, AW-ANTRIEB PIAS®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0166*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.