Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Reciprosäge JR3070CT imTransportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA Reciprosäge JR3070CT imTransportkoffer
MAKITA Reciprosäge JR3070CT imTransportkoffer
MAKITA Reciprosäge JR3070CT imTransportkoffer
MAKITA Reciprosäge JR3070CT imTransportkoffer
MAKITA Reciprosäge JR3070CT imTransportkoffer
Artikel-Nr.:
     369-E1364249
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JR3070CT
EAN/GTIN:
     0088381061322
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Reciprosäge
Säbelsäge
Reciprosäge JR 3070 CT Ausführung: Reciprosäge mit AVT- Anti-Vibrationstechnologie für 50 % weniger Vibrationen und werkzeuglosem Sägeblattwechsel ∙ Konstantelektronik und stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen ∙ Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes ∙ Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser ∙ Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten ∙ 4-fach Pendelhubeinstellung ∙ Mit Rutschkupplung Lieferumfang: Mit Sägeblatt-Set im Transportkoffer
Weitere Informationen:
Vibration Sägen Holz:
9,5 m/s²
Hubhöhe:
32 mm
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Standard:
821621-3,B-05038,B-05038-25,B-05044,B-05044-25,B-05153,B-051
Schallleistungspegel (LWA):
99 dB(A)
Leistungsaufnahme:
1510 W
Vibration Bürsten von Holz:
10,5 m/s²
Länge des Netzkabels:
2,5 m
Gewicht ohne Kabel:
4,6 kg
Leerlaufschlagzahl:
0 - 2800 min⁻¹
Produktabmessung (L x B x H):
485 x 99 x 181 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°:
255 mm
Produktgewicht:
4,6 kg
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel (LpA):
88 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Tigersäge, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, reciprosäge makita, reciprosäge, Universal-Säbelsägen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 223,46*
€ 258,02*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 227,10*
€ 258,95*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,84*
€ 260,87*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 231,09*
€ 263,47*
Lager 369
Frei Haus
ab € 295,66*
€ 333,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,67*
€ 397,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.