Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x155, 10.9, HV, feuerverzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x155, 10.9, HV, feuerverzink
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x155, 10.9, HV, feuerverzink
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x155, 10.9, HV, feuerverzink
EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x155, 10.9, HV, feuerverzink
Artikel-Nr.:
     369-E143994SAJAB24155
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460924155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m24
Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.Hinweise: Ersatz DIN 6914. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14399
Form:
4
Norm:
EN 14399 4
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
155 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
10.9, HV
Größe Kraftangriff:
SW 41
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, 25143994
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
20
€ 5,00*
ab € 3,5168*
€ 4,5068*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,9622*
€ 7,0622*
5 Tage
86
3
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,37*
1 Tag
61
1
€ 5,59*
ab € 6,1145*
€ 8,6145*
6 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 6,0149*
€ 8,7125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,5068*
€ 5,36309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2268*
€ 5,02989
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5168*
€ 4,18499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,136* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240240000
ab € 0,1968*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.