Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 155 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223375
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240240155
EAN/GTIN:
     4043952698051
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m24
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 155 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 155mm · Gruppencode: 14399.124 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 3,5666*
€ 4,6066*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,9322*
€ 7,1022*
6 Tage
91
3
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 8,42*
Lager 4BULW
64
1
€ 5,59*
ab € 6,0945*
€ 8,6745*
6 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 6,0149*
€ 8,7725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6745*
€ 10,32266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2245*
€ 9,78716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9845*
€ 9,50156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6545*
€ 9,10886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2545*
€ 8,63286
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,0945*
€ 7,25246
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240240000
ab € 0,1968*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260240000
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.