Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1561266 Herst.-Nr.: DCL040-XJ EAN/GTIN: 5035048305560 |
| |
|
| | |
| Akku-Lampe DCL 040 Ausführung: Praktische Akku-Lampe, mit neuester LED-Technologie ∙ Sehr hohe Leuchtkraft von 110 Lumen ∙ Lampenkopf vertikal um mehr als 90° drehbar ∙ Sicherer Stand durch ausbalancierte Bauweise ∙ Kompaktes und stoßfestes Gehäuse ∙ Passend für alle 18,0 V Li-Ionen Schiebe-Akkus von DEWALT Lieferumfang: Ohne Akku und ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Akku-Spannung: | 18.0 V | Gewicht: | 0.6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 52,42* | € 66,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,43* | € 66,17* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,12* | € 68,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,18* | € 68,13* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,00* | € 81,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|