Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, Sockel, 3 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, Sockel, 3 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Garderobenschrank, Sockel, 3 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Garderobenschrank, Sockel, 3 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Garderobenschrank, Sockel, 3 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Garderobenschrank, Sockel, 3 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Garderobenschrank, Sockel, 3 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Artikel-Nr.:
     369-E1568413
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20230-312-432-735510
EAN/GTIN:
     4055479662545
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
· Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen können spielend untergebracht werden · Türen mehrfach gekantet zur Vermeidung von Verletzungen · Glatte, leicht zu reinigende Flächen sorgen für eine problemlose Pflege · Belüftungsschlitze in den Türen für eine optimale Belüftungbr/br/bTechnische Besonderheiten:/bbr/br/· Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel · Oberfläche pulverbeschichtet · Einschlagende Türkonstruktion mit Verstärkungsprofil, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · Je Abteil 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Hakenbr/∙ Mit Drehriegelverschlussbr/bAbmessungen:/bbr/· Schranktiefe 300 mm · Schrankhöhe 1300 mm · Abteilbreite 250 mm je Abteilbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbarbr/· Standardmäßig mit Drehriegel
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3 Stück
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_5010_Enzianblau
Anlieferung:
montiert
Schrankunterbau:
Sockel
Abteilbreite:
250 mm
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
1300 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung Breite:
780 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,62*
€ 342,83*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,35*
€ 376,99*
34 Tage
10
Frei Haus
ab € 339,27*
€ 408,41*
34 Tage
22
Frei Haus
ab € 340,78*
€ 408,41*
Lager 369
Frei Haus
ab € 382,10*
€ 456,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,85*
€ 543,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,65*
€ 514,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,10*
€ 454,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
90000-E30-005
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.