Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, Sockel, 4 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze,
Artikel-Nr.:
     369-E1578124
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20250-413-431-735
EAN/GTIN:
     4055479818171
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
· Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen können spielend untergebracht werden · Türen mehrfach gekantet zur Vermeidung von Verletzungen · Glatte, leicht zu reinigende Flächen sorgen für eine problemlose Pflege · Belüftungsschlitze in den Türen für eine optimale Belüftungbr/br/bTechnische Besonderheiten:/bbr/br/· Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel · Oberfläche pulverbeschichtet · Einschlagende Türkonstruktion mit Verstärkungsprofil, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · Je Abteil 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Hakenbr/∙ Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsselnbr/bAbmessungen:/bbr/· Schranktiefe 500 mm · Schrankhöhe 1600 mm · Abteilbreite 300 mm je Abteilbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbarbr/· Standardmäßig mit Zylinderschloß inkl. 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4 Stück
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Schrankunterbau:
Sockel
Abteilbreite:
300 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1600 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung Breite:
1230 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,98*
€ 519,84*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,47*
€ 551,99*
34 Tage
15
Frei Haus
ab € 525,48*
€ 618,86*
Lager 369
Frei Haus
ab € 566,73*
€ 666,67*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,67*
€ 793,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,60*
€ 780,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,63*
€ 762,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,34*
€ 734,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,73*
€ 674,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
90000-E30-005
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.