| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1617597 Herst.-Nr.: DBT.TR.A5Q.MK EAN/GTIN: 4250432984034 |
| |
|
| | |
| · Mit Klappe ∙ Hinterfolie: 180 µ klare Weich-PVC-Folie ∙ Vorderfolie: 140 µ klare Weich-PVC-Folie ∙ Aufhängebügel aus verzinktem Federstahl · Farbe transparent b∙ VE 20 Stück/bbr/br/Querformat Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Ausrichtung: | quer | für Format: | DIN A5 | Befestigungsart: | Drahtbügel | VE: | 20 Stück | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 24,21* | € 33,32* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 26,18* | € 35,87* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 29,81* | € 40,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,309* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|