| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-16290-D57-DBT.TR.A5Q.MK Herst.-Nr.: DBT.TR.A5Q.MK EAN/GTIN: 4250432984034 |
| |
|
| | |
| Drahtbügeltasche mit Klappe, transparent, Innenmaß DIN A5 quer, VE 20 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,600 kg | Breite: | 31,00 cm | Höhe: | 21,50 cm | Länge: | 50,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 24,12* | € 33,27* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 26,17* | € 35,85* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 29,87* | € 40,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,206* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|