Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 340, Typ N, lang, 4,2 mm, Kreuzanschl. blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 340, Typ N, lang, 4,2 mm, Kreuzanschl. blank
FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 340, Typ N, lang, 4,2 mm, Kreuzanschl. blank
FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 340, Typ N, lang, 4,2 mm, Kreuzanschl. blank
FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 340, Typ N, lang, 4,2 mm, Kreuzanschl. blank
Artikel-Nr.:
     369-E1794195
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     E1794195
EAN/GTIN:
     4250345530274
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer HSS-G DIN 340 N - Profilgeschliffen Ausführung: Mit Zylinderschaft, nach DIN 340 Typ N, lange Ausführung, rechtsschneidend ∙ Profilgeschliffene Ausführung ∙ Kegelmantelanschliff, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8 ∙ Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414 ∙ Oberflächen blank Anwendung: Geeignet zum Bohren von Stahl und Stahlguss (unlegiert und legiert) bis ca. 700 N/mm2 Festigkeit, Grau-, Temper-, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Bronze, Kupferlegierungen, Graphit etc. ∙ Standardqualität für den Einsatz in der Montage und der Werkstatt
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, spiralbohrer din 340 4,2 mm, HSS-Spiralbohrer, Metall-Spiralbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer für Metall, Metallbohrer, Metall-Bohrer, Bohrer für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.