Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, 30,0 mm, MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, 30,0 mm, MK3
FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, 30,0 mm, MK3
FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, 30,0 mm, MK3
FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, 30,0 mm, MK3
Artikel-Nr.:
     369-E1794250
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     E1794250
EAN/GTIN:
     4250345530823
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS mit MK-Schaft DIN 345 N - Rollgewalzt Ausführung: Mit Morsekegelschaft ∙ Nach DIN 345 Typ N, rechtsschneidend ∙ Kegelmantelanschliff, Spitzenwinkel 118° ∙ Ø-Toleranz h8 ∙ Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414 ∙ Oberflächen dampfbehandelt Anwendung: Zum Bohren von Stahl (unlegiert und legiert), Stahl-, Temper-, Sphäroguss, Graphit u. a. ∙ Für den Einsatz in der Montage und in der Werkstatt ∙ Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 700 N/mm2
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, spiralbohrer din 345 n 30mm, din 345, din 345 n, Spiralbohrer mit MK-Schaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.