Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACTOR HSS-Zentrierbohrer DIN333, Form A, rechts1,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FACTOR HSS-Zentrierbohrer DIN333, Form A, rechts1,00 mm
FACTOR HSS-Zentrierbohrer DIN333, Form A, rechts1,00 mm
FACTOR HSS-Zentrierbohrer DIN333, Form A, rechts1,00 mm
FACTOR HSS-Zentrierbohrer DIN333, Form A, rechts1,00 mm
FACTOR HSS-Zentrierbohrer DIN333, Form A, rechts1,00 mm
Artikel-Nr.:
     369-E1830837
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     E1830837
EAN/GTIN:
     4250345532803
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer HSS - Form A Ausführung: Senkwinkel 60° nach DIN 333 Form A, rechtsschneidend ∙ Aus dem Vollen geschliffen, spiralgenutet ∙ Kegelmantelanschliff, Spitzenwinkel 118° Anwendung: Zum Herstellen von Zentrierbohrungen 60° nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung) ∙ Mit großer Flächenanlage des Werkstückes an der Körnerspitze, geeignet für besonders schwere Werkstücke bei Verwendung von mitlaufenden Körnerspitzen ∙ Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis 850 N/mm2 Festigkeit, Grauguss, Sintereisen, Kupferlegierungen, Graphit etc.
Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
1.00 mm
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Metallbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.