Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe PP, Eintauchtiefe 650 mm, Schlauch, Förderleistung ca. 12 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasspumpe PP, Eintauchtiefe 650 mm, Schlauch, Förderleistung ca. 12 l/min
Fasspumpe PP, Eintauchtiefe 650 mm, Schlauch, Förderleistung ca. 12 l/min
Fasspumpe PP, Eintauchtiefe 650 mm, Schlauch, Förderleistung ca. 12 l/min
Artikel-Nr.:
     369-E1891987
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5600-0652
EAN/GTIN:
     4067722017408
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Auslaufschlauch
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
∙ Für Fässer und Tanks von 60 - 1000 Liter ∙ Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks ∙ Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden ∙ Stufenlos verstellbare Eintauchtiefe für eine gute Restentleerung br/br/b∙ Fassverschraubungen bitte separat bestellen!/bbr/br/∙ Geeignet fürb Lebensmittel, Säuren, Laugen und aggressive Reiniger (PTFE Dichtung)/b
Weitere Informationen:
Tauchtiefe:
650 mm
Material:
Polypropylen
Pumpenauslauf:
Schlauch
Fördermenge:
12,0 l/min
Dichtung:
PTFE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 126,98*
€ 146,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,61*
€ 153,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 167,46*
€ 8,50*
ab € 135,57*
€ 169,95*
Lager 369
Frei Haus
ab € 147,92*
€ 170,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-1000
ab € 52,42*
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 149,85*
Zubehör
Bürkle
5600-3150
ab € 21,01*
Zubehör
Bürkle
5600-3140
ab € 32,81*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,35*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 28,74*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 38,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.