Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜRKLE GMBH, Fasspumpe, PP, ca. 12 l/min,, Tauchtiefe 650 mm, Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faßpumpe PP 650 mm Eintauchtiefe mit flexiblem Auslaufschlauch
Faßpumpe PP 650 mm Eintauchtiefe mit flexiblem Auslaufschlauch
Artikel-Nr.:
     6922-61832-D57-5600-0652
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5600-0652
EAN/GTIN:
     4067722017408
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Auslaufschlauch
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Fasspumpe PP, Eintauchtiefe 650 mm, Schlauch, Förderleistung ca. 12 l/min
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,420 kg
Breite:
25,40 cm
Höhe:
7,70 cm
Länge:
109,70 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 126,99*
€ 146,37*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,01*
€ 155,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,57*
€ 166,55*
Frei Haus
ab € 148,28*
€ 170,07*
Frei Haus
ab € 138,01*
€ 175,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-1000
ab € 52,28*
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 149,49*
Zubehör
Bürkle
5600-3150
ab € 20,88*
Zubehör
Bürkle
5600-3140
ab € 32,73*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,47*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 28,74*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.