Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2500 mm, RAL 5012 lichtblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2500 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2500 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2500 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2500 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2500 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1060x2500 mm, RAL 5012 lichtblau
Artikel-Nr.:
     369-E1893690
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.706.010
EAN/GTIN:
     7612269014983
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
∙ Hohe Stabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion ∙ Für eine ideale Lagerung von schweren Gütern (u. a. Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren) ∙ Beschickung mit Kran und Gabelstapler möglichbr/∙ Ständerrahmen mit Diagonalkreuz (inkl. Befestigungsmaterial) ∙ Ständerrahmenverbindung ∙ 3 Nivellierplatten ∙ Kopfbodenbr/br/Für die Lagerung von extrem schweren Lagergütern, kann die unterste Ständerrahmen-Verbindung demontiert und direkt auf dem Boden platziert werden!br/Auf Anfrage, ohne Mehrpreis, erhalten Sie das Regal in 12 Standardfarben, auch Mehrfarblackierungenbr/bSicherheitshinweis:/bbr/· Schwerlast-Auszugregale müssen immer verankert werden, Bodenverankerung im Lieferumfang enthalten · Pro Regalfeld darf jeweils nur ein Auszugrahmen ausgezogen werdenbr/bMax. Traglast pro Kopfboden/Auszugrahmen/bbr/Tiefe 860 mm 200 kg/1000 kgbr/Tiefe 1060 mm 150 kg/900 kgbr/Tiefe 1260 mm 100 kg/800 kg
Weitere Informationen:
Fachlast:
1000 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Anlieferung:
zerlegt
Feldlast:
9.000 kg
Abmessung Tiefe:
1060 mm
Abmessung Höhe:
2500 mm
Abmessung Breite:
1090 mm
Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Regalausführung:
Anbaufeld
Weitere Suchbegriffe: schwerlast-auszugregal af, schwerlast auszugregal, anbauregal lista, Auszugregale, Lagerregale, Regale
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 515,29*
€ 604,16*
25 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 544,06*
€ 635,70*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 648,22*
€ 751,01*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 751,01*
€ 893,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 743,97*
€ 885,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 727,79*
€ 866,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 702,12*
€ 835,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 648,22*
€ 771,38
pro Paket
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
73.081.010
ab € 545,50*
Zubehör
Lista
73.281.010
ab € 219,34*
Zubehör
Lista
73.481.000
ab € 89,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.