Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1260x2000 mm, RAL 5012 lichtblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1260x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1260x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1260x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1260x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1260x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Schwerlast-Auszugregal, Anbaufeld, BxTxH 1090x1260x2000 mm, RAL 5012 lichtblau
Artikel-Nr.:
     369-E1893691
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.701.010
EAN/GTIN:
     7612269014938
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
∙ Hohe Stabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion ∙ Für eine ideale Lagerung von schweren Gütern (u. a. Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren) ∙ Beschickung mit Kran und Gabelstapler möglichbr/∙ Ständerrahmen mit Diagonalkreuz (inkl. Befestigungsmaterial) ∙ Ständerrahmenverbindung ∙ 3 Nivellierplatten ∙ Kopfbodenbr/br/Für die Lagerung von extrem schweren Lagergütern, kann die unterste Ständerrahmen-Verbindung demontiert und direkt auf dem Boden platziert werden!br/Auf Anfrage, ohne Mehrpreis, erhalten Sie das Regal in 12 Standardfarben, auch Mehrfarblackierungenbr/bSicherheitshinweis:/bbr/· Schwerlast-Auszugregale müssen immer verankert werden, Bodenverankerung im Lieferumfang enthalten · Pro Regalfeld darf jeweils nur ein Auszugrahmen ausgezogen werdenbr/bMax. Traglast pro Kopfboden/Auszugrahmen/bbr/Tiefe 860 mm 200 kg/1000 kgbr/Tiefe 1060 mm 150 kg/900 kgbr/Tiefe 1260 mm 100 kg/800 kg
Weitere Informationen:
Fachlast:
1000 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Anlieferung:
zerlegt
Feldlast:
9.000 kg
Abmessung Tiefe:
1260 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Abmessung Breite:
1090 mm
Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Regalausführung:
Anbaufeld
Weitere Suchbegriffe: schwerlast-auszugregal af, schwerlast auszugregal, anbauregal lista, Auszugregale, Lagerregale, Regale
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 512,72*
€ 604,62*
25 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 541,25*
€ 636,21*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 644,69*
€ 751,57*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 751,57*
€ 894,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 744,39*
€ 885,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 727,83*
€ 866,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 701,24*
€ 834,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 644,69*
€ 767,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
73.082.010
ab € 595,19*
Zubehör
Lista
73.282.010
ab € 227,66*
Zubehör
Lista
73.482.000
ab € 108,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.