| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1899232 Herst.-Nr.: 78518-1120-2XL EAN/GTIN: 4030646282993 |
| |
|
| | |
| Aus 96% Polyester/4% Elasthan, ca. 380 g/m2 br/∙ #7;FHB-Membran br/∙ #7;Innenfutter aus 100% Micro-Fleece br/(100% Polyester), Antipilling br/∙ #7;Optimale Bewegungsfreiheit durch br/elastisches Obermaterial br/∙ Atmungsaktiv br/∙ Winddicht und wasserabweisend br/∙ bWassersäule 10.000 mm/b br/∙ Wasserdichte Reißverschlüsse br/∙ 2 Seitentaschen und 1 Handytasche br/∙ 1 Innentaschebr/∙ Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung br/∙ Bundweitenregulierung Weitere Informationen: | | Material: | 96% Polyester/4% Elasthan | Stoffgewicht ca.: | 380 | Geschlecht: | Herren | Größe: | 2XL | Farbe: | grau_schwarz | Futter: | 100% Micro-Fleece (Polyester) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Damen-Softshelljacken, Damensoftshelljacken, Soft Shell Jacken, Soft-Shell-Jacken, Softshell-Jacken, Softshelljacken, Winter-Softshelljacken |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,05* | € 89,09* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,05* | € 89,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,49* | € 92,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 76,05* | € 93,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,45* | € 94,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|