Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Walter, Softshell, Größe 2XL, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Walter, Softshell, Größe 2XL, grau/schwarz
Jacke Walter, Softshell, Größe 2XL, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-284520
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78518-1120-2XL
EAN/GTIN:
     4030646282993
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke WALTER

Ausführung:
• Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000 mm Wassersäule)
• Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
• Wasserdichte Reißverschlüsse
• Reflektierende Paspel
• Zwei Seiten- eine Hand- und eine Innentasche
• Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
Material:
• 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m²
Größen:
• XS–3XL

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
grau/schwarz
Herstellerartikelnummer:
78518-1120-2XL
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,12*
€ 89,86*
€ 5,00*
ab € 72,97*
€ 90,22*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 74,96*
€ 92,91*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 76,28*
€ 94,14*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 94,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.