| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1962984 Herst.-Nr.: E1962984 EAN/GTIN: 4260214934539 |
| |
|
| | |
| ∙ Vielseitig einsetzbares Trennwandsystem ∙ Das System eignet sich zum Absichern von Arbeitsräumen, zum Schützen von wertvollen Gütern oder als Raumteiler in Lager und Betrieb ∙ Freistehende, montagefreundliche Konstruktion ∙ Durch die Elementbauweise jederzeit erweiterbar ∙ Pfosten RAL 5012 und Elemente/Türen RAL 7035Pfosten∙ Inkl. Befestigungsmaterial (zum Einstecken in die Pfosten)Anfangs/Endpfosten aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm (jeweils mit Fußplatte) Weitere Informationen: | | Ausführung Trennwandelement: | Eck-Aufsatzpfosten | Höhe: | 750 mm | Farbe: | RAL 5012 lichtblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,07* | € 58,60* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,79* | € 59,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,30* | € 66,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|