Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 7035
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 7035
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 7035
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 7035
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 7035
CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 7035
Artikel-Nr.:
     369-E1979661
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18.365.020
EAN/GTIN:
     7612269045383
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 2 Lenk- und br/2 Bockrollen Ø 160 mm aus Vollgummi br/∙ 1 Ablageboden stirnseitig, inkl. PVC-br/Rillenmatte ∙ 1 Einsatzrahmen mit br/Rahmenträgerpaar ∙ 2 Werkzeug-br/wechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, br/geneigt 15° ∙ Tragfähigkeit 450 kg br/∙ B x T x H 1077 x 514 x 927 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
514 mm
Abmessung Höhe:
932 mm
Werkzeugaufnahme:
25_Halter_ISO_SK_50
Abmessung Breite:
1077 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, CNC-Lagerung, CNC-Lagersysteme, CNC-Systeme, CNC-Werkzeugwagen, Transportgestelle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 921,27*
€ 995,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 904,97*
€ 995,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,99*
€ 1.013,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,61*
€ 1.022,73*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.206,83*
€ 1.288,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,63*
€ 1.533,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,82*
€ 1.527,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,47*
€ 1.485,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,76*
€ 1.458,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,83*
€ 1.436,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.