Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 1200x500x500 mm, RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 1200x500x500 mm, RAL 7035/5012
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 1200x500x500 mm, RAL 7035/5012
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 1200x500x500 mm, RAL 7035/5012
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 1200x500x500 mm, RAL 7035/5012
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 1200x500x500 mm, RAL 7035/5012
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 1200x500x500 mm, RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     369-E1979760
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9484-000S10181
EAN/GTIN:
     4062084807155
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL_7035_lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_5012_Lichtblau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
500 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
1200 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
0 kg
Anzahl Böden:
0 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltür-schrank ral7035, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke, Büro-Flügeltürschrank, Büro-Flügeltürschränke, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Aufsatzschränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,54*
€ 383,27*
Lager 369
Frei Haus
ab € 354,99*
€ 428,41*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,32*
€ 465,85*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,41*
€ 509,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,64*
€ 488,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,63*
€ 474,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,99*
€ 422,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.