Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Acurado, Aufsatz, 1200 x 500 x 500, grau/lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-463
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     291463
EAN/GTIN:
     4062084807155
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
C+P Flügeltürenschrank Acurado, als Aufsatz, 1200 x 500 x 500 mm, lichtgrau/lichtblau
  • Stahl-Flügeltürenschrank, als Aufsatzschrank, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit
  • Mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Türen verstärkt für hohe Stabilität
  • Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss
  • Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit
  • 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Technische Daten:
  • Marke: CP Möbel
  • Maße B x T x H [mm]: 1200 x 500 x 500
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Farbe Front: lichtblau
  • RAL-Code 2: 5012
  • Typ: Flügeltürenschrank
  • Aufstellort: Innen
  • Material Türen: Stahl
  • Griff: Muldengriff Ergo-Lock
  • Schließung: Zylinderschloss
  • End-Selbsteinzug: nein
  • Gewicht [kg]: 19,05
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
19,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltür-schrank ral7035, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büroschrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Büroschrank als Aufsatzschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,54*
€ 383,27*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,99*
€ 428,41*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,32*
€ 465,85*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,85*
€ 554,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,84*
€ 547,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,32*
€ 462,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.