Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 mm, Volumen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 mm, Volumen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 mm, Volumen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 mm, Volumen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 mm, Volumen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 mm, Volumen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 mm, Volumen
Artikel-Nr.:
     369-E1979897
Herst.-Nr.:
     07912 22 22
EAN/GTIN:
     4031022065797
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmtbr/br/· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
2 l
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Aussenmaß Breite:
150 mm
Aussenmaß Höhe:
120 mm
VE:
16 Stück
Außenmaß Länge:
200 mm
Farbe:
blau
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,16*
€ 60,78*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 71,20*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 79,18*
€ 97,21*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,69*
€ 98,33*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,21*
€ 115,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,18*
€ 114,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,57*
€ 110,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,89*
€ 108,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 88,88*
€ 105,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 79,18*
€ 94,22
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 4,94875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,27*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,846*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,836*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,856*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,856*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,836*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.