| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E1979951 Herst.-Nr.: CS005-014-PV-CL-01C EAN/GTIN: 5013745002043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Hergestellt aus hochwertigem, schadstoffarmem und cadmiumfreiem PVC · Farbbeständigkeit und optimales Toleranzverhalten in der Materialdehnung · Sehr widerstandsfähig, auch bei regem Staplerverkehr · Streifenvorhänge als flexible Durchgangstrenner, zur Wärmeisolierung und zum Schutz vor Verschmutzungen · Auch zur Abtrennung von Arbeitsbereichen und Lärmreduktionbr/· Einzelne Lamellen für Streifenvorhang, inklusive Aufhängernbr/br/bPerfekt auf Sie zugeschnitten in 5 Schritten:/bbr/br/Schritt 1: Höhe und Breite der Türöffnung ausmessenbr/Schritt 2: Auswahl der Befestigungsart br/Vor dem Sturz oder unter dem Sturzbr/Schritt 3: Einsatzbereich im Außen- oder Innenbereichbr/Schritt 4: Für welche Anwendung wird der Streifenvorhang benötigt?br/Schritt 5: Auswahl des Streifenmaterials für die vorhandene Anwendung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Streifenbreite: | 400 mm | Ausführung Streifenvorhang: | gerippt | Materialstärke: | 4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lamelle für streifenvorhang, Streifenvorhang, Streifenvorhänge, Lamellen-Schutzvorhang, Lamellen-Schutzvorhänge, Lamellen-Vorhang, Lamellen-Vorhänge, Schutzvorhang, Schutzvorhänge, Vorhang, Vorhänge, Lamellenvorhang, Lamellenvorhänge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 26,94* | € 38,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 30,51* | € 42,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,40* | ab € 33,31* | € 46,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|