Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 2x2 Fächer, Abt.B400 mm, Sockel, Dreh
Artikel-Nr.:
     369-E1980589
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E1980589
EAN/GTIN:
     4059096018778
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie∙ Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar ∙ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert ∙ Ein Spezialprofil im Korpus sorgt für Stabilität und Sicherheit, sowie für eine einfache Reinigung und Benutzung ∙ Schrankfüße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höheneinstellung. Die Füße werden bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt ∙ Schranksockel standardmäßig teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe ∙ Belüftungs-konzept für Sockel- und Fußausführung ∙ Schmale Seitenkanten = homogene Optik bei Reihenstellung (keine Doppelung an Schrankstößen) ∙ Einrichtung: Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken ∙ Schranktiefe 500 mm∙ Glatte Türen mit Belüftungslochbild ∙ Sicherheits-Drehriegelverschluss mit Türschutz
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
400 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
800 x 500 x 1800mm
Abmessung Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Abmessungen (B x T x H):
800 x 500 x 1800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Sockel
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1800 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 6011 resedagrün
Breite:
800 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,55*
€ 730,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,49*
€ 721,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,35*
€ 694,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,32*
€ 654,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,35*
€ 618,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.