Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
Fächerschrank, Front Stahl, doppelstöckig, 3x2 Fächer, Abt.B400 mm, Füße, Drehri
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1980600
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
E1980600
EAN/GTIN:
4060061436053
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie∙ Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar ∙ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert ∙ Ein Spezialprofil im Korpus sorgt für Stabilität und Sicherheit, sowie für eine einfache Reinigung und Benutzung ∙ Schrankfüße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höheneinstellung. Die Füße werden bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt ∙ Schranksockel standardmäßig teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe ∙ Belüftungs-konzept für Sockel- und Fußausführung ∙ Schmale Seitenkanten = homogene Optik bei Reihenstellung (keine Doppelung an Schrankstößen) ∙ Einrichtung: Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken ∙ Schranktiefe 500 mm∙ Glatte Türen mit Belüftungslochbild ∙ Sicherheits-Drehriegelverschluss mit Türschutz
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
6 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
400 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
1200 x 500 x 1850mm
Abmessung Breite:
1200 mm
Höhe:
1850 mm
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 500 x 1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Füße
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Breite:
1200 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
... >
Sozialraumausstattung
>
Sozialraumschränke
>
Fächerschränke
Weitere Suchbegriffe:
Garderobenschrank
,
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank 3 abteile lichtgrau
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumschränke
,
Sozialraumschrank
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,31*
€ 711,13*
Lager 369
Frei Haus
ab € 725,44*
€ 833,26*
Lager 610
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,12*
€ 1.208,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,26*
€ 991,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,37*
€ 985,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,45*
€ 956,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,17*
€ 922,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,44*
€ 863,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen