Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, Sockel, 4 Abteile, Abt.B 300 mm, Drehriegel, BxTxH 1200x500x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abteile, Abt.B 300 mm, Drehriegel, BxTxH 1200x500x1
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abteile, Abt.B 300 mm, Drehriegel, BxTxH 1200x500x1
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abteile, Abt.B 300 mm, Drehriegel, BxTxH 1200x500x1
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abteile, Abt.B 300 mm, Drehriegel, BxTxH 1200x500x1
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abteile, Abt.B 300 mm, Drehriegel, BxTxH 1200x500x1
Garderobenschrank, Sockel, 4 Abteile, Abt.B 300 mm, Drehriegel, BxTxH 1200x500x1
Artikel-Nr.:
     369-E1980829
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E1980829
EAN/GTIN:
     4053597490101
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie∙ Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar ∙ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert ∙ Ein Spezialprofil im Korpus sorgt für Stabilität und Sicherheit, sowie für eine einfache Reinigung und Benutzung ∙ Schrankfüße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höheneinstellung. Die Füße werden bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt ∙ Schranksockel standardmäßig teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe ∙ Belüftungs-konzept für Sockel- und Fußausführung ∙ Schmale Seitenkanten = homogene Optik bei Reihenstellung (keine Doppelung an Schrankstößen) ∙ Einrichtung: Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken ∙ Schranktiefe 500 mm∙ Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
1200 x 500 x 1800mm
Abmessung Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 500 x 1800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Sockel
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1800 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Breite:
1200 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,26*
€ 695,04*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,15*
€ 752,63*
Lager 369
Frei Haus
ab € 660,39*
€ 763,90*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,17*
€ 1.056,33*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,90*
€ 909,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,11*
€ 898,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,97*
€ 875,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,03*
€ 844,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,39*
€ 785,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
278060
ab € 111,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
285897
ab € 98,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.