Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 4 Abteile, Abt.B 300mm, Drehriegel, BxTxH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 4 Abteile, Abt.B 300mm, Drehriegel, BxTxH
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 4 Abteile, Abt.B 300mm, Drehriegel, BxTxH
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 4 Abteile, Abt.B 300mm, Drehriegel, BxTxH
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 4 Abteile, Abt.B 300mm, Drehriegel, BxTxH
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 4 Abteile, Abt.B 300mm, Drehriegel, BxTxH
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 4 Abteile, Abt.B 300mm, Drehriegel, BxTxH
Artikel-Nr.:
     369-E1980907
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E1980907
EAN/GTIN:
     4053597526916
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
· Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Türen mit glatter Oberfläche und Belüftungslochbild · Sitzbank Untergestelle aus stabilem Stahl-Vierkantrohr in RAL 7021 schwarzgrau beschichtet und standardmäßig mit Bodengleitern inkl. 10 mm Niveauregulierung · Einrichtung: Ablageboden und Kleiderstange mit 3 Haken je Abteil· Mit untergebauter Sitzbank · Gestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau · Sitzbank mit Holzleisten · Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm · Gesamthöhe 2090 mm · Gesamttiefe 815 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
1200 x 500 x 2090mm
Ausführung Sitzleisten:
Holz
Abmessung Breite:
1200 mm
Höhe:
2090 mm
Sitzleisten-Ausführung:
Holz
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 500 x 2090 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
untergebauter Sitzbank
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
2090 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 5010 enzianblau
Breite:
1200 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, garderobenschrank, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,28*
€ 932,69*
Lager 369
Frei Haus
ab € 903,97*
€ 1.035,22*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.255,03*
€ 1.436,31*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,22*
€ 1.231,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,84*
€ 1.229,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,07*
€ 1.179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,77*
€ 1.137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,97*
€ 1.075,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
278060
ab € 111,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.