| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1986498 Herst.-Nr.: 9239-30022 EAN/GTIN: 4260214931057 |
| |
|
| | |
| · Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe · Flachgittermaschung 40 x 40 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst · Direkt in das Trennwandsystem integrierbar · Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur · Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder · Farbe RAL 7037 staubgraubr/br/bFüllungen/bbr/· Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns!br/bBitte bei Bestellung angeben: /bTüren nach innen oder außen öffnend. Weitere Informationen: | | Ausführung Trennwandelement: | Doppel_Fluegeltor | Breite: | 3000,0 mm | Farbe: | RAL 7037 staubgrau | Höhe: | 2200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 988,67* | € 1.147,28* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,19* | € 1.219,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,72* | € 1.307,27* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.249,18* | € 1.427,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|