| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121986498 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9239-30022 EAN/GTIN: 4260214931057 |
| |
|
| | |
| Trennwandschutzgitter Doppelflügeltore ∙ Variabel und vielseitig einsetzbares Baukastensystem ∙ Maschenweite 40 x 40 x 3,8 mm ∙ Die solide Flachgitter-Schweißkonstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert ∙ In Lager und Betrieb vielseitig einsetzbar als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler ∙ Bodenabstand 100 mm · Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe · Flachgittermaschung 40 x 40 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst · Direkt in das Trennwandsystem integrierbar · Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur · Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder · Farbe RAL 7037 staubgrau Füllungen · Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns! Bitte bei Bestellung angeben: Türen nach innen oder außen öffnend. Standard-Lieferfarbe RAL 7037 staubgrau
Auf Anfrage, ohne Aufpreis RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau
Weitere RAL-Farben sowie feuerver |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 988,67* | € 1.147,28* | | | | Lager 3904 | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,19* | € 1.219,59* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,72* | € 1.307,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.249,18* | € 1.427,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|