| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E1986519 Herst.-Nr.: 9249-50022 EAN/GTIN: 4260214931187 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Freier Zugang ohne hinderliche Führungsschienen · Kugelgelagerte Lauf- und Querrollen · Flachgittermaschung 40 x 40 mm · Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur · Inkl. stabiler QR-Pfosten · Farbe RAL 7037 staubgraubr/br/bFüllungen/bbr/· Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung Trennwandelement: | Freitragendes_Schiebetor | Breite: | 5000,0 mm | Farbe: | RAL 7037 staubgrau | Höhe: | 2200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |