| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1986702 Herst.-Nr.: 79.404.020 EAN/GTIN: 7612269055023 |
| |
|
| | |
| ∙ Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech ∙ Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 235° schließen bündig mit dem Gehäuse ab ∙ Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar ∙ Mit Zylinderschlossbr/br/∙ 2 Schubladen 75 mm VA Traglast 75 kg, 1 Auszugboden Traglast 75 kg Weitere Informationen: | | Farbe Korpus: | RAL_7035_lichtgrau | Farbe Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Anlieferung: | montiert | Abmessung Tiefe: | 600 mm | Abmessung Höhe: | 1020 mm | Traglast je Schublade: | 75 kg | Ausführung Schloss: | Zylinderschloss | Abmessung Breite: | 717 mm | Anzahl Auszugböden: | 1 Stück | Anzahl Schubladen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schubladenschränke, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 882,89* | € 996,70* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 896,62* | € 1.007,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 892,18* | € 1.012,04* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,45004* | € 1.014,96004* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.112,41* | € 1.252,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|