Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, 2x75 Schubladen u. 2 Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, 2x75 Schubladen u. 2 Au
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, 2x75 Schubladen u. 2 Au
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, 2x75 Schubladen u. 2 Au
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, 2x75 Schubladen u. 2 Au
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, 2x75 Schubladen u. 2 Au
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, 2x75 Schubladen u. 2 Au
Artikel-Nr.:
     369-E1986723
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.436.010
EAN/GTIN:
     7612269055214
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
∙Aus hochwertigen pulverbeschichteten Stahlblech ∙ Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115 ° schließen bündig mit dem Gehäuse ab ∙ Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar ∙ Mit Zylinderschlossbr/br/∙ 2 Schubladen 75 mm VA Traglast 200 kg, 2 Auszugböden Traglast 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 5012 Lichtblau
Farbe Front:
RAL_5012_Lichtblau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
753 mm
Abmessung Höhe:
1020 mm
Traglast je Schublade:
200 kg
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
717 mm
Anzahl Auszugböden:
2 Stück
Anzahl Böden:
0 Stück
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.114,76*
€ 1.279,24*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.180,30*
€ 1.321,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.189,78*
€ 1.335,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,92*
€ 1.341,78*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.486,20*
€ 1.666,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,16*
€ 1.982,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,36*
€ 1.960,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,42*
€ 1.879,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,99*
€ 1.829,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,20*
€ 1.768,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.