Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, Schubladen: 1x50, 3x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, Schubladen: 1x50, 3x100
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, Schubladen: 1x50, 3x100
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, Schubladen: 1x50, 3x100
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, Schubladen: 1x50, 3x100
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, Schubladen: 1x50, 3x100
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1020 mm, Schubladen: 1x50, 3x100
Artikel-Nr.:
     369-E1986737
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.460.010
EAN/GTIN:
     7612269037319
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
∙Aus hochwertigen pulverbeschichteten Stahlblech ∙ Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115 ° schließen bündig mit dem Gehäuse ab ∙ Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar ∙ Mit Zylinderschlossbr/br/∙ 5 Schubladen 1x50 mm VA, 3x100 mm VA, 1x75 mm VA Traglast 75 kg, 1 Auszugboden Traglast 75 kg
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 5012 Lichtblau
Farbe Front:
RAL_5012_Lichtblau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
753 mm
Abmessung Höhe:
1020 mm
Traglast je Schublade:
75 kg
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
717 mm
Anzahl Auszugböden:
1 Stück
Anzahl Böden:
0 Stück
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.305,77*
€ 1.468,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,56*
€ 1.487,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,14*
€ 1.494,50*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.326,49816*
€ 1.498,80816*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.648,77*
€ 1.834,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,13*
€ 2.182,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,00*
€ 2.164,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,34*
€ 2.072,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,11*
€ 2.014,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.648,77*
€ 1.962,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.