| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1986748 Herst.-Nr.: 79.468.020 EAN/GTIN: 7612269055306 |
| |
|
| | |
| ∙Aus hochwertigen pulverbeschichteten Stahlblech ∙ Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115 ° schließen bündig mit dem Gehäuse ab ∙ Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar ∙ Mit Zylinderschlossbr/br/∙ 3 Schubladen 2x75 mm VA, 1x150 mm VA Traglast 200 kg, 2 Auszugböden Traglast 200 kg Weitere Informationen: | | Farbe Korpus: | RAL 7035 lichtgrau | Farbe Front: | RAL_7035_Lichtgrau | Anlieferung: | montiert | Abmessung Tiefe: | 753 mm | Abmessung Höhe: | 1450 mm | Traglast je Schublade: | 200 kg | Ausführung Schloss: | Zylinderschloss | Abmessung Breite: | 717 mm | Anzahl Auszugböden: | 2 Stück | Anzahl Böden: | 0 Stück | Anzahl Schubladen: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schubladenschränke, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.307,87* | € 1.481,24* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.337,63* | € 1.494,16* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.353,01* | € 1.513,77* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.363,66* | € 1.520,74* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.691,26* | € 1.865,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|