Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1450 mm, Schubladen: 2x75, 3x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1450 mm, Schubladen: 2x75, 3x150
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1450 mm, Schubladen: 2x75, 3x150
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1450 mm, Schubladen: 2x75, 3x150
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1450 mm, Schubladen: 2x75, 3x150
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1450 mm, Schubladen: 2x75, 3x150
Schubladenschrank m. Flügeltüren, BxTxH 717x753x1450 mm, Schubladen: 2x75, 3x150
Artikel-Nr.:
     369-E1986755
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.474.010
EAN/GTIN:
     7612269055351
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
∙Aus hochwertigen pulverbeschichteten Stahlblech ∙ Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115 ° schließen bündig mit dem Gehäuse ab ∙ Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar ∙ Mit Zylinderschlossbr/br/∙ 5 Schubladen 2x75 mm VA, 3x150 mm VA Traglast 200 kg, 2 Auszugböden Traglast 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 5012 Lichtblau
Farbe Front:
RAL_5012_Lichtblau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
753 mm
Abmessung Höhe:
1450 mm
Traglast je Schublade:
200 kg
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
717 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Anzahl Böden:
0 Stück
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,08*
€ 1.508,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.355,40*
€ 1.528,65*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.362,80*
€ 1.535,74*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.358,64576*
€ 1.539,98576*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.686,36*
€ 1.882,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,70*
€ 2.240,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,70*
€ 2.213,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,40*
€ 2.117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,38*
€ 2.060,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,36*
€ 2.006,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.