Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank m. Schiebetüren, BxTxH 1430x780x1020 mm, 4 Schubladen 75 u. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank m. Schiebetüren, BxTxH 1430x780x1020 mm, 4 Schubladen 75 u. 4
Schubladenschrank m. Schiebetüren, BxTxH 1430x780x1020 mm, 4 Schubladen 75 u. 4
Schubladenschrank m. Schiebetüren, BxTxH 1430x780x1020 mm, 4 Schubladen 75 u. 4
Schubladenschrank m. Schiebetüren, BxTxH 1430x780x1020 mm, 4 Schubladen 75 u. 4
Schubladenschrank m. Schiebetüren, BxTxH 1430x780x1020 mm, 4 Schubladen 75 u. 4
Schubladenschrank m. Schiebetüren, BxTxH 1430x780x1020 mm, 4 Schubladen 75 u. 4
Artikel-Nr.:
     369-E1986798
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.479.020
EAN/GTIN:
     7612269055719
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
∙ Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech ∙ Optimal bei engen Raumverhältnissen ∙ Schiebetüren mit einer hohen Laufruhe ∙ Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar ∙ Mit Zylinderschloss ∙ Abrollrand 3-seitig inkl. Rillenmattebr/br/∙ 4 Schubladen 75 mm VA Traglast 200 kg, 4 Auszugböden Traglast 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
780 mm
Abmessung Höhe:
1020 mm
Traglast je Schublade:
200 kg
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
1430 mm
Anzahl Auszugböden:
4 Stück
Anzahl Böden:
0 Stück
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.343,70*
€ 2.561,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.359,73*
€ 2.593,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.368,06*
€ 2.605,26*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.380,07648*
€ 2.612,42648*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.959,40*
€ 3.213,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.213,81*
€ 3.824,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.185,44*
€ 3.790,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.061,32*
€ 3.642,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.998,48*
€ 3.568,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.959,40*
€ 3.521,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.