Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spurkranzrad, Guss blau, Durchm. 150/175 mm, Breite 36/46 mm, Traglast 1000 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spurkranzrad, Guss blau, Durchm. 150/175 mm, Breite 36/46 mm, Traglast 1000 kg,
Spurkranzrad, Guss blau, Durchm. 150/175 mm, Breite 36/46 mm, Traglast 1000 kg,
Artikel-Nr.:
     369-E1989380
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C65.150
EAN/GTIN:
     4021885022426
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
· Rad aus Grauguss, blau lackiertbr/· Lauffläche sauber überdreht und ca. 3° zur Achse ansteigendbr/· Kugellagerbr/· Geringer Rollwiderstand · Abriebfest · Unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe · Temperaturbeständig -40 bis +350 °C
Weitere Informationen:
Nabenlänge:
52 mm
Achsbohrung:
20 mm
Radlager:
Kugellager
Befestigungsart:
ohne
Rollentyp:
Rad
Rad-Ø:
150/175 mm
Material Lauffläche:
Grauguss
Radbreite:
36/46 mm
Material Felge:
Grauguss
Traglast:
1000 kg
Farbe Lauffläche:
blau
Weitere Suchbegriffe: Ersatzrollen, Rollen, Rad, Räder, Ersatzräder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,82*
€ 58,94*
€ 4,90*
ab € 53,97*
€ 71,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,63*
€ 71,78*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 57,10*
€ 73,29*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 96,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.