Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spurkranzrolle,Tragl. 1000kg,Grauguss,Ø 150mm,Kugellager,Naben LxØ 52x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
713591
713591
Artikel-Nr.:
     711-713591
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C65.150
EAN/GTIN:
     4021885022426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Spurkranzrolle
  • geeignet für Bodentyp: glatt/eben, rau/eben
  • Traglast 1000 kg
  • Bereifung Grauguss in blau
  • Durchmesser 150 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 52 x 20 mm
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Eisengussrad, Rolle, Spurkranzrad, Rad, Fördertechnik, Eisenguss-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Spurkranzrolle
Bereifung:
Grauguss
Farbe Reifen:
blau
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Radlager:
Kugellager
Traglast:
1000 kg
elektrisch leitend:
nein
Länge Nabe:
52 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Rollenbreite mit Spurkranz:
46 mm
Laufbreite ohne Spurkranz:
36 mm
Durchmesser Rad:
150-175 mm
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Farbe Felge:
blau
Gewicht:
3.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Eisengussrad, Rolle, Rad, Fördertechnik, Eisenguss-Rad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 58,72*
€ 4,90*
ab € 53,83*
€ 71,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 71,91*
€ 5,00*
ab € 57,13*
€ 73,40*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 76,18*
€ 97,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.