Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Industrierost
>
Artikel
Arbeitplatzmatte aus SBR/NBR-Gummi, Mittelstück, LxB 800x700 mm, Stärke 12,5 mm,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1990144
Hersteller:
Coba Plastics
Herst.-Nr.:
CL010002
EAN/GTIN:
5060087951683
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
∙ Strapazierfähige Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche ∙ Geeignet für Arbeitsbereiche in denen hohe Temparaturen herrschen ∙ Resistent gegen Öle und Fette ∙ Rutschhemmend R10 nach DIN 51130:2014br/br/Material: SBR/NBR-Gummibr/Farbe:schwarzbr/Stärke: 12,5 mmbr/br/bEinsatzorte sind z. B.:/bbr/∙ In der Produktionbr/∙ Im Versandbr/∙ An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt
Weitere Informationen:
Stärke:
12.5 mm
Material:
SBR/NBR-Gummi
Gewicht:
5,0 kg
Länge:
700 mm
Breite:
800,0 mm
Farbe:
schwarz
Konfektionierung:
Matte
... >
Bodenbeläge
>
Arbeitsplatzmatten
>
Arbeitsplatzmatten im Stecksystem
Weitere Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
Industrierost
,
Hammerschlagmatte
,
Noppenmatten
,
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk
,
noppenmatten
,
anti-ermuedungsmatte schwarz
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Arbeitsplatzbodenbelag
,
Arbeitsplatzbodenbeläge
,
Matten
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 33,20*
€ 42,86*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,52*
€ 43,50*
Lager 245
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 35,24*
€ 44,56*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,26*
€ 46,24*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 48,17*
€ 60,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok, aus Naturgummi, Randmatte, LxB 800 x 700 mm, VE 2 Stk.
Coba Plastics
CL010006
ab € 35,35*
Ähnlich
Arbeitsplatzbodenbelag Endstück L800xB700mm schwarz NBR-Gummi COMFORT-LOK
Coba Plastics
CL010001
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen