Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofa Club PLUS, 2-sitzer, BxTxH 1270x600x760 mm, Sitz BxT 1060x480 mm, Kunstlede


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sofa Club PLUS, 2-sitzer, BxTxH 1270x600x760 mm, Sitz BxT 1060x480 mm, Kunstlede
Sofa Club PLUS, 2-sitzer, BxTxH 1270x600x760 mm, Sitz BxT 1060x480 mm, Kunstlede
Sofa Club PLUS, 2-sitzer, BxTxH 1270x600x760 mm, Sitz BxT 1060x480 mm, Kunstlede
Sofa Club PLUS, 2-sitzer, BxTxH 1270x600x760 mm, Sitz BxT 1060x480 mm, Kunstlede
Sofa Club PLUS, 2-sitzer, BxTxH 1270x600x760 mm, Sitz BxT 1060x480 mm, Kunstlede
Sofa Club PLUS, 2-sitzer, BxTxH 1270x600x760 mm, Sitz BxT 1060x480 mm, Kunstlede
Artikel-Nr.:
     369-E1990984
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Columbia Duo V-14N
EAN/GTIN:
     5901747559248
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
· Stabile, hochwertige Unterkonstruktion · Vollgepolstert · Integrierte Armlehnenbr/· Verchromte Füße
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
760 mm
Farbe Gestell:
verchromt
Sitzfläche Höhe:
450 mm
Abmessung Breite:
1270 mm
Material Gestell:
Stahl
Scheuertouren Bezug:
30
Anzahl Sitze:
2 Stück
Sitzfläche Tiefe:
480 mm
Material Bezug:
Kunstleder
Sitzfläche Breite:
1.060 mm
Weitere Suchbegriffe: nowy styl sofa, lederbank, Sitzmöbel, Besucherstühle, Besucherstuhl, Polstermöbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,24*
€ 412,68*
Lager 369
Frei Haus
ab € 408,64*
€ 482,73*
45 Tage
23
Frei Haus
ab € 503,30*
€ 590,18*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,73*
€ 574,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,29*
€ 567,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,25*
€ 551,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,64*
€ 486,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.